Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1412721 HC-STA-B16-HLFD-1TTM25-EL-AL CUSTODIA - 1412721

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626059952

Artikelnummer

PHC1412721

Herstellernummer

1412721

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

44 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

93.5 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen.