PHOENIX CONTACT - PHC1412720 HC-STA-B16-HLFD-1STP21-EL-AL CUSTODIA - 1412720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 55 mm
Höhe - 93.83 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4055626059945
Artikelnummer
PHC1412720
Herstellernummer
1412720
Hersteller
PHC
Breite:
55 mm
Höhe:
93.83 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66


