PHOENIX CONTACT - PHC1412619 HC-STA-B10-HLFD-1STP21-EL-AL CUSTODIA - 1412619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 55 mm
Höhe - 73.32 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4055626059464
Artikelnummer
PHC1412619
Herstellernummer
1412619
Hersteller
PHC
Breite:
55 mm
Höhe:
73.32 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66


