PHOENIX CONTACT - PHC1411608 SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Datenkontakte - 0
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Bemessungsstrom In - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4046356936224
Artikelnummer
PHC1411608
Herstellernummer
1411608
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Datenkontakte:
0
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
12 A
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Bemessungsspannung:
63 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


