Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411583 SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411583

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411583 SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 17

  • Kabellänge - 500 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356935425

Artikelnummer

PHC1411583

Herstellernummer

1411583

Hersteller

PHC

Polzahl:

17

Kabellänge:

500 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19. Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung. Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter.