Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411579 SACC-E-M12MS-5P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411579

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411579 SACC-E-M12MS-5P-M16XL/0,5 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356935456

Artikelnummer

PHC1411579

Herstellernummer

1411579

Hersteller

PHC

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Aderquerschnitt:

0.34 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 5-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato