Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411573 SACC-E-M12FS-8P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411573

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411573 SACC-E-M12FS-8P-M16XL/0,5 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356936125

Artikelnummer

PHC1411573

Herstellernummer

1411573

Hersteller

PHC

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Einschraubgewinde:

M16

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Aderquerschnitt:

0.25 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

2 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238877