Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411571 SACC-E-M12FS-5P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411571

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411571 SACC-E-M12FS-5P-M16XL/0,5 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356935463

Artikelnummer

PHC1411571

Herstellernummer

1411571

Hersteller

PHC

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Aderquerschnitt:

0.34 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 5-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato