PHOENIX CONTACT - PHC1411400 QPD QSK BK 5X6,0 FS CAPPUCCIO DI PROTEZI - 1411400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - ja
Mit Verlierschutz - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4046356932035
Artikelnummer
PHC1411400
Herstellernummer
1411400
Hersteller
PHC
Form:
rund
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
ja
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
100...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66


