PHOENIX CONTACT - PHC1411335 NBC-M12FSBP-PG9/0,3-93E/R4AC CONNETTORE - 1411335
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Betriebstemperatur - -40...80 °C
Bemessungsspannung - 48 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4046356933230
Artikelnummer
PHC1411335
Herstellernummer
1411335
Hersteller
PHC
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67