PHOENIX CONTACT - PHC1411322 HC-STA-B10-BWD-ELC-AL CUSTODIA DA INCASS - 1411322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 55.86 mm
Höhe - 104.14 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4046356927239
Artikelnummer
PHC1411322
Herstellernummer
1411322
Hersteller
PHC
Breite:
55.86 mm
Höhe:
104.14 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66


