Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411284 A-SEW-25-P-W GUARNIZIONE PIATTA - 1411284

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411284 A-SEW-25-P-W GUARNIZIONE PIATTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 34.4 mm

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 2 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4046356924153

Artikelnummer

PHC1411284

Herstellernummer

1411284

Hersteller

PHC

Außendurchmesser:

34.4 mm

Innendurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

2 mm

Guarnizione piatta, per filettatura M25, colore: bianco