PHOENIX CONTACT - PHC1411283 A-SEW-20-P-W GUARNIZIONE PIATTA - 1411283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 28 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
200 ST
EAN
4046356924146
Artikelnummer
PHC1411283
Herstellernummer
1411283
Hersteller
PHC
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Guarnizione piatta, per filettatura M20, colore: bianco


