Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411246 A-INL-M40-N-S DADO - 1411246

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411246 A-INL-M40-N-S DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356923781

Artikelnummer

PHC1411246

Herstellernummer

1411246

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Gegenmutter, Messing, vernickelt, für Gewinde M40 x 1,5, Farbe: silberfarben