Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411155 Pressacavi - 1411155

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411155 Pressacavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...18 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 18 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356922906

Artikelnummer

PHC1411155

Herstellernummer

1411155

Hersteller

PHC

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...18 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

18 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

42 mm

Biegeschutz:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

48 mm

Art der Dichtung:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 18 mm ... 25 mm, schermatura: no, filettatura: 1"-NPT, colore: grigio-argento RAL 7001