Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411133 G-INS-M20-S68N-PNES-BK Connessione a vit - 1411133

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411133 G-INS-M20-S68N-PNES-BK Connessione a vit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356922661

Artikelnummer

PHC1411133

Herstellernummer

1411133

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

schwarz

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

27.8 mm

Art der Dichtung:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 6 mm ... 12 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005