PHOENIX CONTACT - PHC1411062 HC-HPR-B24-HHWH-1TTM40-EM-BK CUSTODIA MO - 1411062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 58 mm
Höhe - 192 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4046356921671
Artikelnummer
PHC1411062
Herstellernummer
1411062
Hersteller
PHC
Breite:
58 mm
Höhe:
192 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Schraube
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66


