PHOENIX CONTACT - PHC1410738 REDUC-K-KV-M40/M32 BK ADATTATORE - 1410738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50.5 mm
Höhe - 16 mm
Länge - 16 mm
Form der Aussparung - rund
Anzahl der Aussparungen - 1
Packung
10 ST
EAN
4046356873192
Artikelnummer
PHC1410738
Herstellernummer
1410738
Hersteller
PHC
Breite:
50.5 mm
Höhe:
16 mm
Länge:
16 mm
Form der Aussparung:
rund
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB


