Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410661 PRC 3-FC-FS6 8-21 CONNETTORE - 1410661

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410661 PRC 3-FC-FS6 8-21 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 8...21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356904674

Artikelnummer

PHC1410661

Herstellernummer

1410661

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Datenkontakte:

0

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

8...21 mm

Bemessungsspannung:

690 V

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Kupplungssteckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt: 2, Aderquerschnitt: 6, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min: 8 mm, Kabeldurchmesser max: 21 mm