PHOENIX CONTACT - PHC1410656 PRC 5-FC-FS6 8-21 CONNETTORE - 1410656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 8...21 mm
Anzahl der Datenkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4046356904247
Artikelnummer
PHC1410656
Herstellernummer
1410656
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
8...21 mm
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
690 V
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


