PHOENIX CONTACT - PHC1410632 SAC-4PY-MT/2XFT VP DISTRIBUTORE A Y - 1410632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Adapter
Geschirmt - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Betriebstemperatur - -25...85 °C
Packung
5 ST
EAN
4046356924726
Artikelnummer
PHC1410632
Herstellernummer
1410632
Hersteller
PHC
Ausführung:
Y-Adapter
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Bemessungsspannung:
63 V
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold


