PHOENIX CONTACT - PHC1410630 SAC-8PY-MY/M-FD SH CONNETTORE - 1410630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Adapter
Geschirmt - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - 80...80 °C
Betriebstemperatur - -25...80 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356924719
Artikelnummer
PHC1410630
Herstellernummer
1410630
Hersteller
PHC
Ausführung:
Y-Adapter
Geschirmt:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
80...80 °C
Betriebstemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold


