Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410589 CES-SRG-BK-17 ISOLATORI PASSANTI - 1410589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410589 CES-SRG-BK-17 ISOLATORI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Ausführung - offen

  • Dichtbereich - 16...17 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356797016

Artikelnummer

PHC1410589

Herstellernummer

1410589

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

17 mm

Ausführung:

offen

Dichtbereich:

16...17 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 16 mm ... 17 mm , Farbe: schwarz