Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410440 CES-STPG-GY-2X9 ISOLATORI PASSANTI - 1410440

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410440 CES-STPG-GY-2X9 ISOLATORI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356776271

Artikelnummer

PHC1410440

Herstellernummer

1410440

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 2, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm