PHOENIX CONTACT - PHC1410152 CES-SRG-BK-4X6 ISOLATORI PASSANTI - 1410152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 6...6 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356776363
Artikelnummer
PHC1410152
Herstellernummer
1410152
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
6 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
6...6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 4, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 5 mm ... 6 mm , Farbe: schwarz


