Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410136 CES-STPG-GY-4X5 ISOLATORE PASSANTE PICCO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410136 CES-STPG-GY-4X5 ISOLATORE PASSANTE PICCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 4.7 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 4.4...4.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356776288

Artikelnummer

PHC1410136

Herstellernummer

1410136

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

4.7 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

4.4...4.7 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1410136 - CES-STPG-GY-4X5 ISOLATORE PASSANTE PICCO