PHOENIX CONTACT - PHC1410116 SAC-8P-20,0-PVC/M12FS SH VA CAVO SENS/AT - 1410116
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 20 m
Geschirmt - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Halogenfrei - nein
Kabeltyp - mehradrig
Packung
1 ST
EAN
4046356890595
Artikelnummer
PHC1410116
Herstellernummer
1410116
Hersteller
PHC
Kabellänge:
20 m
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
30 V
Cavo sensore/attuatore, 8 poli, PVC, nero-grigio RAL 7021, schermato, estremità libera, su connettore femmina diritto M12, codifica A, con zigrinatura in acciaio inox, lunghezza: 20 m


