PHOENIX CONTACT - PHC1410110 CES-STPG-GY-2X7 ISOLATORI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6.7 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 6.4...6.7 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356776257
Artikelnummer
PHC1410110
Herstellernummer
1410110
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
6.7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
6.4...6.7 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1410110 - CES-STPG-GY-2X7 ISOLATORI PASSANTI