PHOENIX CONTACT - PHC1410097 CES-SRG-BK-2X8 ISOLATORI PASSANTI - 1410097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 7...8 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356776332
Artikelnummer
PHC1410097
Herstellernummer
1410097
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
8 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
7...8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1410097 - CES-SRG-BK-2X8 ISOLATORI PASSANTI


