Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408807 SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST CAVO SENS/ - 1408807

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408807 SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST CAVO SENS/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 0.6 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356838719

Artikelnummer

PHC1408807

Herstellernummer

1408807

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

4

Kabellänge:

0.6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsspannung:

63 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Bemessungsstrom In:

12 A

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC. Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.