PHOENIX CONTACT - PHC1408791 HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK CONNESSIO - 1408791

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Breite - 53 mm
Höhe - 106 mm
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356834094
Artikelnummer
PHC1408791
Herstellernummer
1408791
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Breite:
53 mm
Höhe:
106 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66