Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408453 SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 PASSAPARETE - 1408453

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408453 SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 2 A

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356828536

Artikelnummer

PHC1408453

Herstellernummer

1408453

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

2 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta