Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408367 NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0 CAVO SIST

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408367 NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0 CAVO SIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356805087

Artikelnummer

PHC1408367

Herstellernummer

1408367

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

sonstige

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 10 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Ethernet