Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407652 HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK CUSTODIA - 1407652

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407652 HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356777155

Artikelnummer

PHC1407652

Herstellernummer

1407652

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

57 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

117 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

2

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade. Geringere Kosten als Metallausführung. Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm.