Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407626 HC-EVO-B10-HLFS-PLBK CUSTODIA - 1407626

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407626 HC-EVO-B10-HLFS-PLBK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356776882

Artikelnummer

PHC1407626

Herstellernummer

1407626

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

44 mm

Höhe:

60.5 mm

Tiefe:

73 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

Bajonett

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade. Geringere Kosten als Metallausführung. Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm.