PHOENIX CONTACT - PHC1406335 CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 CONNETTORE - 1406335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.65 mm
Höhe - 53 mm
Tiefe - 14.4 mm
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Packung
1 ST
EAN
4046356760713
Artikelnummer
PHC1406335
Herstellernummer
1406335
Hersteller
PHC
Breite:
13.65 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
14.4 mm
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
70...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...0.34 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
EMV-Ausführung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige


