Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1405837 VS-M12FSEC-OE-93E-LI/2,0 CAVO ETHERNET - 1405837

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1405837 VS-M12FSEC-OE-93E-LI/2,0 CAVO ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 2 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356475969

Artikelnummer

PHC1405837

Herstellernummer

1405837

Hersteller

PHC

Kabellänge:

2 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Connettore per apparecchi anteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Linea bus, lunghezza cavo: 2 m, Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1260717