PHOENIX CONTACT - PHC1404549 VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/180 PASSAGGIO PER - 1404549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 60 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
4046356699426
Artikelnummer
PHC1404549
Herstellernummer
1404549
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Schaltschrankdurchführung, M12, 8-polig, X-kodiert auf RJ45-Buchse, Buchseneingang 180°, IP65/67


