Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404465 SAC-5P-M 8MRB/ 1,5-115 CAVO SENS/ATT - 1404465

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404465 SAC-5P-M 8MRB/ 1,5-115 CAVO SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356696845

Artikelnummer

PHC1404465

Herstellernummer

1404465

Hersteller

PHC

Polzahl:

5

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

1.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Bemessungsstrom In:

3 A

Bemessungsspannung:

30 V

Schutzart (IP):

IP65

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.