Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404228 HC-ADV-B10-HHWH-1SGM25-PL Custodia mobil - 1404228

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404228 HC-ADV-B10-HHWH-1SGM25-PL Custodia mobil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356681995

Artikelnummer

PHC1404228

Herstellernummer

1404228

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Schraube

Breite:

57 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

105 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Custodia protettiva B10, con bloccaggio a vite, materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, M25, altezza: 95 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard