Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404011 SAC-4P-3,0-600/M12FS FB CAVO SENS/ATT - 1404011

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404011 SAC-4P-3,0-600/M12FS FB CAVO SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356677578

Artikelnummer

PHC1404011

Herstellernummer

1404011

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Schutzart (IP):

IP65

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Einfache Reinigung, da spezielles hygienisches Design. Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe.