Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1403735 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC BK DADO E PASSA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1403735 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC BK DADO E PASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Mit Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356665094

Artikelnummer

PHC1403735

Herstellernummer

1403735

Hersteller

PHC

Polzahl:

5

Mit Gewinde:

nein

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden.