Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1402457 Portacontatti - 1402457

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1402457 Portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356615907

Artikelnummer

PHC1402457

Herstellernummer

1402457

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Umgebungstemperatur:

90...90 °C

Bemessungsspannung:

50 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder. Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar. Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte.