PHOENIX CONTACT - PHC1402410 VS-VARAN-RJ45-Q CONNETTORE - 1402410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Ethernet
Breite - 14 mm
Höhe - 14.6 mm
Tiefe - 59 mm
Polzahl - 6
Packung
1 ST
EAN
4046356727631
Artikelnummer
PHC1402410
Herstellernummer
1402410
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Ethernet
Breite:
14 mm
Höhe:
14.6 mm
Tiefe:
59 mm
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.1...0.2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1...0.2 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-10...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
EMV-Ausführung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige


