PHOENIX CONTACT - PHC1401763 NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 GUIDA DI SUP - 1401763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 20 mm
Materialstärke - 1 mm
Packung
10 M
EAN
4017918020521
Artikelnummer
PHC1401763
Herstellernummer
1401763
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715.


