PHOENIX CONTACT - PHC1401695 NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 GUIDA DI SUP. - 1401695

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Bohrlochabstand mittig - 0 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 2000 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918020507
Artikelnummer
PHC1401695
Herstellernummer
1401695
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5 mm
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715.


