PHOENIX CONTACT - PHC1401682 NS 15 PERF 2000MM VPE 10 GUIDA DI SUPPOR - 1401682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 20 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 2000 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918020491
Artikelnummer
PHC1401682
Herstellernummer
1401682
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben


