Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1401205 SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO CONNETTOR - 1401205

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1401205 SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO CONNETTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 2 A

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356538237

Artikelnummer

PHC1401205

Herstellernummer

1401205

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

2 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Edelstahl

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12, Vorderwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit 1 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm², Edelstahlausführung, vergossene Variante