Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1401145 EB 3- 5 PONTICELLO A PETTINE - 1401145

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1401145 EB 3- 5 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918020224

Artikelnummer

PHC1401145

Herstellernummer

1401145

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello a pettine, passo: 5 mm, numero poli: 3, colore: grigio