Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1401075 SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 PO CONNETTORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1401075 SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 PO CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Überspannungskategorie - II

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356522311

Artikelnummer

PHC1401075

Herstellernummer

1401075

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter.